Bazinė plokštė rėmo stovui

Prekės Nr.: 491889
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 455 mm
Gylis 635 mm
Su pakeltu kraštu taip
Krašto ribotuvo aukštis 12,5 mm
Krašto ribotuvas 4-pusių
Forma stačiakampis
Briauna apsaugota taip
Spalva juoda; baltas
Produkto rūšis lentyna

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 491889
EAN / GTIN 2050001956804
Gamintojo numeris EVB022
Gamintojas / atsakingas asmuo Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Germany, www.visioneng.de

Aprašymas

Tinka:

Nr. 491871 HAL602, Nr. 491872 HAL602.