Basisplatte für Säulenstativ

Artikel-Nr.: 491889
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 455 mm
Tiefe 635 mm
mit Abrollrand ja
Abrollrand Höhe 12,5 mm
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Form Rechteck
mit Kantenschutz ja
Farbe schwarz; weiß
Produktart Ablageplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491889
EAN / GTIN 2050001956804
Herstellernummer EVB022
Hersteller/verantwortliche Person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Beschreibung

Passend für:

Nr. 491871 HAL602, Nr. 491872 HAL602.