• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální základní přístroj závitový mezní válečkový kalibr WMCD MultiCheck Digital, Pro metrický závit M: 2-10

Artiklové číslo: 486511 2-10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro metrický závit M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Typ baterií Knoflíkový článek
Mezinárodní konstrukční velikost CR2032
Jmenovité napětí 3 V
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Nabíjecí ne
Rozlišení 0,01 mm
Série Závitový kalibr Multi-Check
Délka 181 mm
Délka (ve smontovaném stavu) 233 mm
Průměr 28 mm
Hmotnost 250 g
Druh produktu Mezní kalibr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486511 2-10
EAN / GTIN 4046122634446
Číslo výrobce 229743
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Provedení:

Základní přístroj Multicheck Digital s výměnnými nástavci závitových měrek, ochranným pouzdrem a ochrannou objímkou pro kontrolu dodržení odpovídající kalibrace a pro měření hloubky závitů. Hloubka měření až 4× D, max. 80mm.

Výhoda:

Kontrola různých rozměrů závitů využitím jediného základního přístroje. Kontrola dodržení rozměru podle závitové měrky a hloubky závitu v jednom pracovním kroku. Časová úspora na jeden cyklus kontroly až 50 %. Jednoduchá výměna opotřebených měřicích kalibrů.

Vhodné pro:

Závit vel.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Rozsah dodávky:

Základní přístroj WMCD MultiCheck Digital včetně baterie CR2032.