Ştift de verificare individual Clasa de toleranţă 1 1

Cod articol: 483900 1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 17,10 € /buc.
  • 4,29 € /buc.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 2269
Clasa de toleranţă 1
Dim. nominală 0,50 mm - 0,99 mm
Pasul filetului 0,01 mm
Duritate 60 ±2 HRC
Lungimea ştiftului de măsurare 40 mm
Material Oţel pentru calibre
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 483900 1
EAN / GTIN 2050001048806

Descriere

Execuţie:

Din oţel pentru calibre, de înaltă calitate, călit (60 ±2 HRC) şi revenit. Suprafaţă rectificată şi lepuită. De la ⌀ 1,5 mm sunt de asemenea marcate cu dimensiunea de execuţie, 0,1 mm − 0,99 mm fără teşire. De la 1,0 mm un capăt teşit.
Clasa de toleranţă 1: ⌀ ştiftului ±0,001 mm.

Aplicaţie:

A se unge înainte de utilizare şi a se îndepărta unsoarea după utilizare.

Notă:

La plasarea comenzii, vă rugăm să precizaţi şi ⌀ dorit, de ex. Cod 483900 Ref. 5 10,08 resp. 483920 Ref. 5 10,082.