Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Plošná váha, typ EOC, maximální rozsah vážení: 60Lkg

Artiklové číslo: 479606 60L

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP
IP65
Zásobování energií
Síťový provoz
Celková výška
120 mm
Výška korpusu
80 mm
Šířka korpusu
268 mm
Hloubka korpusu
115 mm
Tvar vážicí desky
hranatý
Šířka vážicí desky
500 mm
Hloubka vážicí desky
400 mm
Materiál vážicí desky
ušlechtilá ocel
Materiál pouzdra
plast
Včetně zobrazovací jednotky
ano
Zobrazovací jednotka – výška
80 mm
Zobrazovací jednotka – šířka
268 mm
Zobrazovací jednotka – hloubka
115 mm
Rozsah vážení min.
0 kg; 30 kg
Rozsah vážení max.
30 kg; 60 kg
Rozlišitelnost
0,01 kg; 0,02 kg
Opakovatelnost
0,02 kg; 0,02 kg
Linearita ±
0,02 kg; 0,02 kg
Výška číslic
25 mm
Tlačítko přidržení hodnoty
ano
Displej s podsvětlením
ano
Rozhraní
RS 232 C
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
Plošinová váha
Jednotka rozsahu vážení
kilogram; kilogram
Doba ustálení
2 s
Měřicí technika
digitální
Provozní teplota min.
-10 °C
Provozní teplota max.
40 °C
Hmotnost
9 kg
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479606 60L
EAN / GTIN 4045761192300
Číslo výrobce EOC 60K-2L
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
  • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
  • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
  • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.