Počítací systém, typ CCS, maximální rozsah vážení: 60kg

Artiklové číslo: 479542 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální rozsah vážení 0 kg - 60 kg
Odečet 0,1 g
Odečet počítací váha 2 g
Reprodukovatelnost 0,1 g
Linearita ±0,2 g
Doba ustálení 2 s
Kusová hmotnost minimální 1 g
Rozměr vážicí desky 294×225 mm
Šířka 320 mm
Hloubka 350 mm
Výška 125 mm
Šířka plošné váhy 500 mm
Hloubka plošné váhy 400 mm
Výška plošné váhy 137 mm
Zdroj energie Provoz s akumulátorem
Hmotnost netto 13 kg
Druh produktu Počítací váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479542 60
EAN / GTIN 4045761153288
Číslo výrobce CCS 60K0.1L.
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Přesné počítací váhy s automatickou optimalizací referencí (zlepšuje postupně průměrnou hodnotu hmotnosti dílů).
  • Programovatelný cílový počet kusů resp. cílová hmotnost s akustickým signálem.
  • Paměť na vypočtené hodnoty sčítá stejné započítávané díly do celkového počtu kusů a celkové hmotnosti.
  • Referenční počty kusů nebo referenční hmotnost volitelné.
  • Napájení ze sítě nebo z akumulátoru.
  • Nastavovací program CAL: pro nastavování přesnosti (k tomu externí nastavovací závaží na poptávku).
  • Přepínání displeje z kusů na hmotnost.

Systém počítání zahrnuje referenční váhu a počítací váhu (plošinová váha) s připojovacím kabelem 3,0 m.
Displej kontrolního vážení „Checkweighing“: Akustická nebo vizuální hlášení v případě, že je vážení mimo předem stanovenou mezní hodnotu.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru 230 V/50 Hz, pracovního ochranného krytu pro referenční váhu.

Zvláštní příslušenství:

Interní akumulátor, signální lampa na poptávku.

Poznámka:

Ke kalibraci zvolte obě nabízené polohy, protože se musí provést kalibrace jak referenční váhy, tak také počítací váhy (plošinové váhy).