Teploměr a přístroj na měření proudění, Typ: 405I

Artiklové číslo: 474186 405I
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Rozsah měření teploty -20 °C - 60 °C
Počet obsažených baterií 4
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081561 LR3
Rozsah měření rychlosti vzduchu 0 m/s - 30 m/s
Délka 200 mm
Šířka 30 mm
Výška 41 mm
Druh produktu Teploměr a přístroj na měření proudění

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Číslo výrobce 0560 1405
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí zařízení a měřicí zařízení optimalizovaná pro chytré telefony. Všechna naměřená data jsou přenášena do aplikace testo Smart (systémové požadavky: iOS 13.0 nebo Android 8.0 nebo vyšší / Bluetooth® 4.0), která je poskytovaná zdarma, a je možné je číst pomocí mobilního koncového zařízení, protokolovat a následně přímo odeslat e-mailem.
  • Zobrazení až 6 Smart Probes současně.
  • Bezdrátové čtení naměřených hodnot na vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot je možné zobrazit formou grafu nebo v tabulce.
  • Protokoly naměřených dat mohou být doplněny fotografiemi.

Teploměr a anemometr s obsluhou pomocí smartphonu.
Měření rychlosti vzduchu, objemového toku a teploty. Jednoduchá konfigurace rozměru a geometrie průřezu kanálu pro stanovení objemového průtoku. Výsuvná teleskopická trubka až 400 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 baterií č. 081561 LR3 a kalibračního protokolu.

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.