{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 4 ks | |
| Typ baterie | Alkalická (AlMn) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Označení výrobce | testo 410i | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měřená hodnota min., Teplota | -20 °C | |
| Měřená hodnota max., Teplota | 60 °C | |
| Rozlišení displeje | 0,1 °C; 0,1 °C | |
| Měřená hodnota min., rychlost proudění (m/s) | 0,4 m/s | |
| Měřená hodnota max., rychlost proudění (m/s) | 30 m/s | |
| Druh produktu | Přístroj pro měření klimatických veličin | |
| Měřené veličiny | Stupeň Celsia | |
| Rozsah měření pro | Teplota; rychlost proudění (m/s) | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Celková délka | 154 mm | |
| Šířka celkem | 43 mm | |
| Výška celková | 21 mm |
| Katalogové číslo | 474186 410I | |
| EAN / GTIN | 4029547014277 | |
| Číslo výrobce | 0560 1410 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |