Zkoušečka napětí DUSPOL®, Typ přístroje: PROFIPOL+

Artiklové číslo: 473105 PROFIPOL+
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 605,00 CZK / ks
  • 4 638,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ přístroje Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 54

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah stupnice AC 12 V - 690 V
Rozsah stupnice DC 12 V - 690 V
Ukazatel LED
Ochranná třída IP IP 54
Zkouška fází LED
Zkouška polarity LED
Kontrola průchodu akusticky / LED
Bezdotykový detektor lomu kabelu ano
Kategorie přepětí CAT II 690 V; CAT III 600 V
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081551 LR3
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Číslo výrobce 020023
Výrobce/odpovědná osoba BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Popis

Provedení:

S aretací zkoušecí rukojeti kvůli obsluze jednou rukou u zásuvek a pro bezpečné uložení. Ukazatel napětí je funkční, i když jsou baterie vybité nebo nejsou vložené.

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Vhodné pro elektrotechnické práce, v průmyslu, pro údržbu, servis (hledání vad).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015