Kapesní vodováha Pro Magnetic, Délka: 70mm

Artiklové číslo: 467482 70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
503 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pocket PRO Magnetic
Mezní chyba v normální poloze 1 mm/m
Měřicí technika analogová
Délka 70 mm
Šířka 20 mm
Výška 40 mm
Druh produktu Vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Výrobce/odpovědná osoba Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Popis

Provedení:

Robustní korpus s hliníkovým jádrem s trvale odlitou libelou pro horizontální měření. Extra silný magnet ze vzácných zemin pro bezpečné upevnění na kovových předmětech.
Pravoúhlý hliníkový rám s přesně vyfrézovanými měřicími plochami na boční a spodní straně. Navíc s V-drážkou pro umístění na zakřivené povrchy. Na spodní a boční měřicí ploše se silnými magnety ze vzácných zemin.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního klipsu na opasek.