Svinovací metr, odečet mm/palce, Délka pásma: 3m

Artiklové číslo: 462014 3
Cena za 1 ks (CZK 30,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 850,00 CZK / ks
  • 1 410,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 373 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: EG II
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Šířka pásma 16 mm
Délka korpusu 66 mm
Šířka korpusu 27 mm
Výška korpusu 59 mm
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Druh produktu Kapesní svinovací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Číslo výrobce 462014 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Svinovací metr, bílá, černý potisk, odečet mm/palce (horní okraj palce, dolní okraj mm). Kryt červený s černým pogumováním.