Tesařský úhelník, Délka dlouhého ramena: 800mm

Artiklové číslo: 456410 800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka dlouhého ramena (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen 320 mm
Šířka krátkých ramen 35 mm
Tloušťka krátkých ramen 1,67 mm
Délka dlouhých ramen 800 mm
Šířka dlouhých ramen 35 mm
Tloušťka dlouhých ramen 1,67 mm
Šířka ramena 35 mm
Tloušťka ramen 1,67 mm
Druh produktu Dílenský úhelník
Materiál ocel
Povrch s práškovým lakem
Norma výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 456410 800
EAN / GTIN 4045197234483
Číslo výrobce 456410 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro orýsovávání a označení míry v cm
Z oceli, práškově nanášený lak s pružicími ocelovými rameny.