Přesný úhloměr, Délka lišty: 150mm

Artiklové číslo: 453800 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 475,00 CZK / ks
  • 2 240,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka lišty (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozsah měření 360 stupeň
Odečet 1 úhlová min.
Stoupání vřetena 1 stupeň
Mezní chyba ±2 úhlová min.
Délka lišty 150 mm
Měřicí technika analogová
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal stabilní box
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453800 150
EAN / GTIN 4045197294616

Popis

Provedení:

Bezchybné odečítání. Hodnoty stupňů lze snadno odečítat na stupnici zvětšené lupou 4×90°. Minuty úhlů lze odečítat stejně snadno na měřicím bubínku s černou stupnicí. S dvojitou stupnicí pro oba směry měření. Rychloposuv pro snadnou manipulaci a přesné nastavení minutových hodnot. Odečítací stupnice protireflexně chromovaná.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 plochého úhelníku 60×90 mm pro nastavení.

Zvláštní příslušenství:

Svěrný držák č. 453520 (pro upevnění rýsovacích přístrojů č. 445152445222), přídavný úhelník č. 453600.

Náhradní díl:

Měřicí lišta č 453510, lupa č. 453820 vel. 2.