Digitální výškoměr s nádrhem, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 445152 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Rozhraní: Digimatic rozhraní; Rozhraní USB

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Výška orýsování 300 mm
Odečet 0,005 mm
Mezní chyba 0,02 mm
Rozhraní Digimatic rozhraní; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Životnost baterií cca 3 500 h
Měřicí technika digitální
Základna nohy délka 135 mm
Základna nohy šířka 91 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445152 300
EAN / GTIN 4946368583327
Číslo výrobce 192-613-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Přímé odečítání na přehledném digitálním displeji. Provoz na baterie s velmi nízkou spotřebou energie.
Tlačítko k podržení hodnoty
– Výsledek měření lze zaznamenat pouhým stisknutím tlačítka. Všechny důležité díly jsou kalené. Vysoká stabilita díky dvěma paralelně umístěným kaleným měřicím sloupkům s vyfrézovanými povrchy zubů na vnitřní straně (velikost 1000 se 3 měřicími sloupky).
2 přednastavené hodnoty umožňují uložit referenční hodnoty (např. tvrdá kamenná deska a obrobek).
Rýsovací jehla osazená tvrdokovem. Robustní podstavec s kaleným a lakovaným povrchem pro stání. Na zadní straně krytu displeje se nachází klička k rychlému nastavení a rádlovací kolečko na jemné nastavení.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. 357, 1 krytu, 1 tvrdokovové rýsovací jehly č. 443510.

Zvláštní příslušenství:

4hranný držák č. 445180 pro upínání úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů, středicí kalibr č. 445250, úhloměrů č. 453500, držáků č. 453520 a datových kabelů č. 497080.