Úhloměr s otevřeným stupňovým obloukem, Stupň. oblouk ⌀×délka ramene: 120X150mm

Artiklové číslo: 453000 120X150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 015,00 CZK / ks
  • 1 565,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 558 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stupň. oblouk ⌀×délka ramene (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Pouzdro
Zásobování energií Žádné napájení
Průměr úhlového oblouku 120 mm
Délka ramen 150 mm
Měřicí technika analogová
Odečet 60 úhlová min.
Odečet 1 stupeň
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalený materiál ano
Rozsah měření min. 0 stupně
Rozsah měření max. 180 stupně
Mez chyby 0,5 stupně
Norma výrobní norma
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Úhloměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 453000 120X150
EAN / GTIN 4045197205896
Číslo výrobce 453000 120X150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Otevřený, půlkruhový stupňový oblouk se stupnicí 0 - 180°; odečítání 1°. Stupnice protireflexně matně chromována. S aretační maticí.