Houten box 300X200 mm

Artikelnummer: 451600 300X200
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor beenlengte 300×200 mm
Materiaal Hout
Producttype Box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451600 300X200
EAN/GTIN 4045197889478

Omschrijving

T.b.v.:

Platte winkelhaak en winkelhaak met aanslag nr. 451010452600.
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
    Voor beenlengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen