4hranný držák

Artiklové číslo: 445180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 8 mm; 4 mm
Délka stopky 9 mm
Šířka stopky 9 mm
Výška stopky 100 mm
Druh produktu Držák úchylkoměrů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445180
EAN / GTIN 2050001045805
Číslo výrobce 900321 - 900209
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Použití:

Pro upnutí úchylkoměrů a páčkových úchylkoměrů.

Vhodné pro: