Digitální výškoměr s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 300mm

Artiklové číslo: 445136 300
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 993,00 CZK / ks
  • 1 620,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 357
Výška orýsování 300 mm
Odečet 0,01 mm
Výška číslic 12 mm
Mezní chyba 0,03 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Průřez měřicích sloupků 35×12 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Funkce Preset ano
Životnost baterií cca 20 000 h
Měřicí technika digitální
Základna nohy délka 149 mm
Základna nohy šířka 100 mm
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445136 300
EAN / GTIN 4946368859248
Číslo výrobce 570-402
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

ABSOLUTNÍ měřítko, žádné nové nastavování referenčního bodu po restartování a neomezená pojezdová rychlost. Velké ruční kolečko s hladkým chodem. Tvrdokovem osazená rýsovací jehla a datový výstup Digimatic. Velký LCD displej (výška číslic 12 mm) pro snadné čtení bez chyb.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. 357, 1 rýsovací jehla osazená tvrdokovem č. 443510 vel. 300.

Zvláštní příslušenství:

Držák č. 445180, datový kabel č. 497080.