Digitální výškoměrem s nádrhem a datovým výstupem, Výška orýsování: 350mm

Artiklové číslo: 445000 350
Sleva
19 800,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 975,00 CZK / ks
  • 2 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška orýsování (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: výrobní norma
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
  • Zajištění hodnot měření: systém MAHR Reference-Lock

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Výška orýsování 350 mm
Odečet 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Mezní chyba 0,04 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Průřez měřicích sloupků 35×15 mm
Zajištění hodnot měření systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika digitální
Základna nohy délka 180 mm
Základna nohy šířka 98 mm
Hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Výškoměr a rýsovací přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 445000 350
EAN / GTIN 4059192016807
Číslo výrobce 4426100
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Kontrastní LCD displej, vysoký 12 mm. Ergonomická, stabilní základna s kalenou a lapovanou dosedací plochou pro lehký a plynulý posuv. Lišta a posuvník z kalené nerezové oceli. Velké ruční kolečko pro polohování a měření. Dodatečné jemné nastavování a stavěcí šroub.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 rýsovací jehla osazená TK č. 445002.

Zvláštní příslušenství:

Držák pro páčkové úchylkoměry a číselníkové úchylkoměry č. 445004, datový kabel č. 498940.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku