Čtyřhranný držák s rybinovou drážkou, Typ: 11,5X7

Artiklové číslo: 436511 11,5X7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru 4 mm; 8 mm
Upínací délka 70 mm
Rozměry stopky 11,5×7 mm
Druh produktu TK stopka pro gravirovani 6mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Číslo výrobce 436511 11,5X7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák s prizmatickým sevřením.

Vhodné pro:

Páčkové úchylkoměry s prizmatickým upínáním.