Sada s přesným úchylkoměrem, Počet přesných úchylkoměrů: 3

Artiklové číslo: 434676 3
Sleva
19 390,00 CZK
Nastavit cenu 3 ks (CZK 4679,67 / 1 ks)
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 630,00 CZK / ks
  • 2 563,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
165 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet přesných úchylkoměrů Nastavit cenu 3 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 3 ks
Celková délka 95 mm
Obal Karton
Celková šířka 63 mm
Celková výška 20 mm
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,05 mm
Rozsah měření max. 0,05 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Volný zdvih 2,8 mm
Upínací hřídel průměr 8 mm
Upínací hřídel tolerance h6
Norma DIN 879
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách
Dělení stupnice 0,001 mm
Otočný číselník ne
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,001 mm
Obsah sada
Lze kalibrovat ano
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434676 3
EAN / GTIN 2050002087088

Popis

Provedení:

Samostatný do sebe uzavřený měřicí mechanismus uložený v safíru, velmi robustní provedení, navrženo pro výrobní prostory.
Velmi malá vratná vůle díky měřicímu čepu v kuličkovém vedení, které je téměř bez vůle.
Výrobek není choulostivý vůči bočním silám.
Těleso z jednoho kusu pro maximální stabilitu a přesnost.
Ochrana proti nárazům využitím přenosové páky, která se v případě přetížení zvedne.
Konstantní měřicí síla
díky tyčové pružině.
Velký volný zdvih pro pohodlné vkládání obrobků. Možnost připojení snímacího tlačítka nebo zdvihátka (zvláštní příslušenství).
Jasně čitelná stupnice.
2 značky tolerance
Pro přednastavení dovolené odchylky.

Provedení – obrázek:

Značky tolerance
Přípojka
Pro zdvihátko č. 434930
Přesné nastavení
Možnost aretace (nulování).

Použití:

Jako srovnávací měřicí přístroj pro sériovou a individuální kontrolu.

Rozsah dodávky:

3× přesný úchylkoměr Millimess č. 434674 vel. 50/1.

Zvláštní příslušenství:

Zdvihátko č. 434930.