Digitální-analogový úchylkoměr Rozlišení 0,0005 mm, Rozsah měření: 30mm

Artiklové číslo: 434651 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 885,00 CZK / ks
  • 618,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Volitelný odečet 0,001 / 0,0005 mm
Odchylka měření E MPE (rozsah měření) 0,0015 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic
Měřicí síla ≤ 2 N
Upínací stopka ⌀ h6 8 mm
Měřicí technika digitální
Oko na zadní straně úchylkoměru ne
Zdroj energie síťový provoz
Druh produktu Úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Číslo výrobce 543-561D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Bezchybné odečítání na velkoplošném digitálním a zároveň analogovém displeji. Síťové napájení vhodné pro trvalá měření. Pevné pouzdro; přesně uložená dotyková tyčka.

Funkce:

  • Změna zbarvení při překročení tolerance.
  • MAX/MIN uložení hodnoty.
  • Velká paměť pro hodnoty (odpadá vyhledávání úvratě).
  • Zobrazení nulového bodu např. pro měření tolerancí.
  • Přepínání směru měření.
  • Možnost externího řízení a předávání dat ven.
  • Dálkové ovládaní (zvláštní příslušenství).

Rozsah dodávky:

Včetně síťové šňůry a napáječe 220 V / 9 V / 500 mA.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498430, dálkové ovládání, Digimatic Presetter.