Digitální úchylkoměr, Rozsah měření: 50mm

Artiklové číslo: 434622 50
Sleva
24 581,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 815,00 CZK / ks
  • 1 885,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr krytu
59 mm
Vstup typu zástrčky
F
Vhodné pro země
Německo
Jmenovité napětí
5,9 V
Jmenovitý proud
2 A
Typ krytí IP
IP30
Tloušťka pouzdra
49,1 mm
Celková délka L
247,8 mm
Materiál pouzdra
hliník
Ukazatel
digitální; analogová
Rozsah měření min.
0 mm
Rozsah měření max.
50,8 mm
Měřicí síla min.
0 N
Měřicí síla max.
2,3 N
Opakovatelnost
2 µm
Odchylka měření E MPE
0,004 mm
Upínací hřídel průměr
8 mm
Upínací hřídel tolerance
h6
Upínací hřídel délka
19,5 mm
Norma
výrobní norma
Zásobování energií
Síťový provoz
Inverzní rozpětí naměřených hodnot fu
2 µm
Dělení stupnice, analogová
0,001 mm
Dělení stupnice, digitální
0,001 mm
Otočný číselník
ne
Kontrolka svítí
ano
Nastavitelné značky tolerancí
ano; ano
Jednotka odečet, analogová
milimetr
Jednotka odečet, digitální
milimetr
Odečet
0,001 mm; 0,001 mm
Výška číslic
11 mm
Rozhraní
Digimatic
Funkce Preset
ano
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Obsah
jednotlivý díl
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano
Druh produktu
číselníkový úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666
Číslo výrobce 543-853D
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Velký digitální displej a další analogový ukazatel. Vhodné pro nepřetržité měření díky síťovému provozu.
Měřicí nástavec s tvrdokovovou kuličkou, závit M2,5×0,45.

Výhoda:

  • Obousměrné rozhraní Digimatic S1.
  • Červené / zelené podsvícení LCD displeje pro vizuální kontrolu tolerance GO/±NG.
  • Analogová sloupcová indikace.
  • Funkce MAX/MIN RANGE (hodnota házení) s frekvencí 500 skenů za sekundu.
  • Externí zdroj napájení přes síťový napáječ AC.
  • Vysoká přesnost.

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ 2,5 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Včetně napájecího kabelu č. 497661, síťový napáječ AC DC 6V / 2A (verze CEE Německo).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497081, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.