• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

1002 T Přesný úchylkoměr Millimess +/-25µm, 0,5µm, IP 54

Artiklové číslo: 4335005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada Millimess
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce Millimess 1002
Obal Pouzdro
Ukazatel analogová
Rozsah měření min. -0,025 mm
Rozsah měření max. 0,025 mm
Měřicí síla min. 1 N
Měřicí síla max. 1 N
Norma výrobní norma
Vlastnost číselníkového úchylkoměru chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dělení stupnice 0,0005 mm
Nastavitelné značky tolerancí ano
Jednotka odečet milimetr
Odečet, milimetr 0,0005 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu přesný úchylkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4335005
EAN / GTIN 4059192014278
Číslo výrobce 4335005
L-číslo L40080 334
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Velký vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Blokovatelné jemné nastavení
  • Měřicí mechanismus chráněný proti nárazům
  • Upínací hřídel a měřicí čep z nerezové oceli, kalené oceli
  • Přesné kuličkové vedení měřicího čepu pro malé rozpětí reverzace
  • Nezávislost na bočních silách působících na měřicí čep
  • Vysoká citlivost a přesnost díky uložení měřicího osy měřicího pohybu v drahokamech a přesných ozubených kolečkách a pastorkách
  • Ochranné pouzdro ve tvaru krabičky
  • Konstantní měřicí síla
  • Zvedání měřicího kolíku pomocí šroubovacího zvedáku drátu nebo zvedacího tlačítka

Popis:

Mechanické přesné ukazovátko Millimess 1002 T
  • Tovární norma
  • IP 54
  • Barva ciferníku: žlutá Rozsah měření: ± 25 µm
  • Interval stupnice (µm): 0,5 µm
  • Měřicí síla: 1 N
Rozsah dodávky: Pouzdro.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Millimess" Zobrazit všechny