{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál pouzdra | kov | |
| Ukazatel | analogová | |
| Označení výrobce | 1003 | |
| Rozsah měření min. | -0,05 mm | |
| Obal | Pouzdro | |
| Rozsah měření max. | 0,05 mm | |
| Mez chyby | 0,002 mm | |
| Norma | DIN 879 | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu; uloženo v drahokamových ložiskách | |
| Dělení stupnice, analogová | 0,001 mm | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano | |
| Jednotka odečet, analogová | milimetr | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | přesný úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 4334076 | |
| EAN / GTIN | 4059192014209 | |
| Číslo výrobce | 4334076 | |
| L-číslo | L40080 2087 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |