Dutinoměr Holtest pro měření slepých otvorů, Rozsah měření: 12-16mm

Artiklové číslo: 429005 12-16
Sleva
11 280,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 150,00 CZK / ks
  • 580,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 12 mm - 16 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,004 mm
⌀ měřicího válce 23 mm
Rozměr a 0,3 mm
Standardně měřené hloubky 80 mm
Hloubky měřené s prodloužením 230 mm
Měřicí technika analogové
Celková délka 127 mm
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Číslo výrobce 368-164
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Nerez, všechny odečítací díly matně chromovány. Měřicí válec s černou stupnicí a jemnou řehtačkou.
Provedení slepých otvorů. Měřicí plochy z kalené oceli s titanovou vrstvou s dlouhou životností.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 429010, kontrolní kroužky č. 484030.