Verlengstuk voor binnenschroefmaat, Type: 1/100

Artikelnummer: 429010 1/100
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik Maat 6−8 tot 10−12 mm
Lengte 100 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 429010 1/100
EAN/GTIN 4946368830681
Nummer fabrikant 952322
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Mat verchroomd, om tussen meetkop en afleesunit te schroeven.

T.b.v.:

Binnenschroefmaten nr. 429000, 429005, 429110, 429250.