{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | keine Energieversorgung | |
| Abstand Messfläche zu Grundloch (a) | 0 mm | |
| mit Einstellring | nein | |
| mit Verlängerung | nein | |
| Standardmesstiefe | 9 mm | |
| Ablesung, Millimeter | 0,002 mm | |
| Produktart | Innenmessschraube | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | ballige Messfläche | |
| Teilung Messtrommel | 1/50 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet; gehärtet; hartmetallbestückt | |
| Genauigkeit ± | 4 µm | |
| Fehlergrenze | 4 µm | |
| Messabweichung E MPE | ±4 µm | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Messbereich min. | 2,5 mm | |
| Messbereich max | 3 mm | |
| Norm | DIN 863 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 428500 2,5-3 | |
| EAN / GTIN | 2050001893055 | |
| Herstellernummer | MXTA2W |