Vnitřní mikrometr pro velké měřicí rozsahy, Rozsah měření: 100-500mm

Artiklové číslo: 427900 100-500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 440,00 CZK / ks
  • 3 250,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: Výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 100 mm - 500 mm
Rozlišení 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
⌀ vřetene 7,5 mm
⌀ měřicího válce 17,5 mm
Prodloužení 25; 50; 100; 200 mm
Měřicí technika analogové
Obal Stabilní box
Druh produktu 2bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Číslo výrobce 4168022
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Lehká, nelámavá trubková konstrukce. Měřicí vřeteno kompletně kalené a broušené. Kalené a do půlkulata broušené měřicí plochy. Jedna měřicí plocha nastavitelná. Měřicí čelisti, obslužné prvky a stupnice matně chromované. Připraveno k použití okamžitě bez nastavování.

Přesnost:

(4 + L / 100) µm.

Rozsah dodávky:

Mikrometr prodloužení č. 427950.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení č. 427950.