Prodloužení pro vnitřní mikrometry, Délka: 25mm

Artiklové číslo: 427950 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 344,00 CZK / ks
  • 553,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

15 mm
Délka 25 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Číslo výrobce 4167030
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Prodloužení jsou válcovými základními měrkami, jež jsou pružně uloženy v matově chromovaných vnějších pouzdrech. Dotykové plochy jsou vzájemně přitisknuty shodnou měřicí silou.

Použití:

Pro rozšíření rozsahu měření na max. 2500 mm.

Vhodné pro:

Vnitřní mikrometr č. 427900.