44 Ak měřicí hlava 70-85 mm pro tříbodový dutinoměr s kalibrací

Artiklové číslo: 4190042KAL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Micromar
Obal Pouzdro
Měřicí buben – průměr 132 mm
Odečet, milimetr 0,005 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ne
Druh produktu dutinoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Měřicí disky
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 1 ks
Norma DIN 863-4
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4190042KAL
EAN / GTIN 4059192010447
Číslo výrobce 4190042KAL
L-číslo L40080 108226
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Měřicí hlava Micromar 44 Ak

70 - 85mm

Ze stejné série "Micromar" Zobrazit všechny