Digitální třmenový mikrometr pro vypouklé plochy, Rozsah měření: 25-50mm

Artiklové číslo: 421683 25-50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 485,00 CZK / ks
  • 810,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Typ krytí IP IP65
Řada Micromar
Označení výrobce Micromar 40 EWR-R
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Hloubka výřezu měřicího držáku 32 mm
Izolační ochrana rukou ano
S nastavovací měrkou ano
Počet nastavovacích měrek 1 ks
Délka nastavovacího rozměru 25 mm; 50 mm
Odečet, milimetr 0,001 mm
Odečet, palce 0,0001 palce
Rozhraní Digimatic; Rozhraní USB
Funkce Preset ano
Výška číslic 10 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr; palce
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Klenutá měřená plocha
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Mez chyby 4 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 57 mm
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Norma DIN 863-3
Zkušební protokol ne
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 421683 25-50
EAN / GTIN 4059192058692
Číslo výrobce 4157031
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Inovativní třmenový mikrometr s 10 mm velkými číslicemi na kontrastním displeji. Praktická funkce HOLD k podržení naměřené hodnoty pro bezpečné odečtení. Lakovaný ocelový třmen s tepelnou izolací. Přepínání z relativního na absolutní měření. Nulování v libovolné poloze. Díky komfortnímu ukazateli tolerancí a dodatečnými varovnými mezemi obsluha rozpozná, zda obrobek leží v tolerančním rozmezí.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, 1 nastavovací měrky od vel. 25-50.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498941.