Digitální hloubkoměr TWIN CAL IP 67, Rozsah měření: 250mm

Artiklové číslo: 418697 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 603,00 CZK / ks
  • 510,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Rozhraní: Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Ochranná třída IP: IP 67
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Přepínatelný odečet 0,01 mm
Přepínatelný odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Rozhraní Rozhraní USB; Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC
Ochranná třída IP IP 67
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalená
Délka můstku 100 mm
Průřez měřicí lišty 15×4 mm
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Hloubkomer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418697 250
EAN / GTIN 7630041106558
Číslo výrobce 00530448

Popis

Provedení:

Velký digitální displej 11 mm, ochrana IP67, „Soft touch“ kryt, 12 000 hodin provozní doby, přepnutí do pohotovostního režimu po 10 min. a automatické vypnutí po 2 hod., rozhraní TLC-TWIN, odsazená měřicí plocha široká 4 mm.
S otočnou dorazovou deskou 360° pro nejrůznější měření.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální pro měření hloubky, otvorů, odsazení, měření šířky a vzdáleností.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.