Digitální hloubkoměr TWIN CAL IP 67, Rozsah měření: 500mm

Artiklové číslo: 418697 500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 745,00 CZK / ks
  • 1 035,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 500 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 150 mm
Průřez měřicí lišty 15×4 mm
Rozhraní Rozhraní Digimatic; TESA Link Connector TLC; USB rozhraní
Typ krytí IP IP67
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 12 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí plocha odsazená
Odchylka měření E MPE 0,03 mm
Odečet 0,0005 palce
Aretace Stavěcí šroub
Přepnutí do pohotovostního režimu ano
Automatické vypnutí ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 12 000 h
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418697 500
EAN / GTIN 7630041106572
Číslo výrobce 00530450

Popis

Provedení:

Velký digitální displej 11 mm, ochrana IP67, „Soft touch“ kryt, 12 000 hodin provozní doby, přepnutí do pohotovostního režimu po 10 min. a automatické vypnutí po 2 hod., rozhraní TLC-TWIN, odsazená měřicí plocha široká 4 mm.
S otočnou dorazovou deskou 360° pro nejrůznější měření.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Univerzální pro měření hloubky, otvorů, odsazení, měření šířky a vzdáleností.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498918, rádiové spojení č. 498921 vel. BT.