{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Metrología |
Digital
|
|
| Lectura |
0,01 mm
|
|
| Capacidad de medición máx. |
1.500 mm
|
|
| Margen de error |
0,05 mm
|
|
| Longitud del pico L |
150 mm
|
|
| Interfaz |
Puerto USB
|
|
| Clase de protección IP: |
IP54
|
|
| Cantidad de pilas contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo de batería |
Litio (Li)
|
|
| Tamaño constructivo internacional |
Pila redonda (CR2032)
|
|
| Denominación del fabricante |
Digitaler Messschieber ZEUS
|
|
| Embalaje |
Caja
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con pilas
|
|
| Superficie de medición |
templado
|
|
| Capacidad de medición mín. |
0 mm
|
|
| Ajuste preciso |
sí
|
|
| Sujeción |
Tornillo de sujeción
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
Pie de rey para taller
|
|
| Contenido |
pieza única
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 415405 1500 | |
| EAN / GTIN | 4010995009151 | |
| Número del fabricante | 00915 | |
| Fabricante/responsable | NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it |