{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Micromar 40 T | |
| Označení výrobce | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Obal | Pouzdro | |
| Souběžnost měřicích ploch | 2 µm | |
| Rovinnost měřicích ploch | 0,2 µm | |
| Provedení vřetena | broušené | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| S číselníkovým/přesným úchylkoměrem | ano | |
| Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru | 0,001 mm | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,5 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | milimetr | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Norma | DIN 863-3 |
| Katalogové číslo | 4154000KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192004675 | |
| Číslo výrobce | 4154000KAL | |
| L-číslo | L40080 108830 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |