mikrometr s přesným úchylkoměrem, 40 T/1003 50-100 mm s kalibrací DAkkS

Artiklové číslo: 4154002DKS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Micromar 40 T
Označení výrobce Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Obal Pouzdro
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Provedení vřetena broušené
Odečet, milimetr 0,001 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Počet mikrometrů 1 ks
Norma DIN 863-3

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4154002DKS
EAN / GTIN 4059192004699
Číslo výrobce 4154002DKS
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

Micromar 40 T DIN 863-3 přesný mikrometr

Měřicí rozsah: 50 - 100 mm
hodnota dělení stupnice (µm): 1 µm
rozsah dodávky: Uživatelská příručka, případ

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar 40 T" Zobrazit všechny