40 T Mikrometr s indikátorovým úchylkoměrem bez úchylkoměru 1003, 25-50 mm

Artiklové číslo: 4154018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Micromar 40 T
Označení výrobce Micromar 40 T; Micromar 40 TS
Obal Pouzdro
Souběžnost měřicích ploch 2 µm
Rovinnost měřicích ploch 0,2 µm
Provedení vřetena broušené
Odečet, milimetr 0,001 mm
S číselníkovým/přesným úchylkoměrem ano
Odečet číselníkového/přesného úchylkoměru 0,001 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 2 µm
Odchylka měření E MPE 1 µm µm
Měřicí síla min. 6,5 N
Měřicí síla max. 6,5 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 25 mm
Rozsah měření max. 50 mm
Norma DIN 863-3
Zkušební protokol ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4154018
EAN / GTIN 4059192004736
Číslo výrobce 4154018
L-číslo L40080 1571
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Operační a zobrazovací části neoslňující matně chromované
  • Zvedání pohyblivé měřicí sondy zajišťuje dlouhou životnost
  • Konstantní měřicí síla
  • Měřicí vřeteno bez rzi, plně kalené a broušené
  • Měřicí vřeteno a kovadlinka vyztužené karbidem
  • Upevňovací zařízení

Popis:

Mikrometr s noniusem Micromar 40 T DIN 863-3 Měřicí rozsah: 25 - 50 mm
  • Dělení stupnice (µm): 1 µm
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, bez indikátoru, kufřík.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Rozsah měření: 25 - 50 mm
  • Měřicí síla: 6.5 N
  • Měřicí síla (text): 6.5
  • Odchylka rovnoběžnosti v µm: 2 µm
  • Mezní chyba Ge (µm): 1 µm
  • Odstupňování stupnice (µm): 1 µm
  • Rozteč vřetena_mm: 0.5 mm
  • Odchylka rovinnosti v µm: 0.2 µm

Norma:

DIN 863-3

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micromar 40 T" Zobrazit všechny