{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | Micromar 40 T | |
| Denominación del fabricante | Micromar 40 T; Micromar 40 TS | |
| Embalaje | Estuche | |
| Paralelismo de las superficies de medición | 2 µm | |
| Planeidad de las superficies | 0,2 µm | |
| Modelo husillo | rectificado | |
| Lectura, milímetros | 0,001 mm | |
| Con reloj comparador / puntero fino | sí | |
| Lectura reloj comparador / puntero fino | 0,001 mm | |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores | |
| Paso de husillo | 0,5 mm | |
| Carraca sensitiva | sí | |
| Bloqueo / palanca de apriete | sí | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Metrología | analógico/a | |
| Ejecución de la superficie de medición | Superficie de medición redonda | |
| División del tambor de medición | 1/100 mm | |
| Tratamiento de la superficie de medición | templado | |
| Número de micrómetros | 1 ud. | |
| Norma | DIN 863-3 |
| Número de artículo | 4154000KAL | |
| EAN / GTIN | 4059192004675 | |
| Número del fabricante | 4154000KAL | |
| Número L | L40080 108830 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |