• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Digitální posuvné měřítko ABS + sada příslušenství, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 412815 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Zajištění hodnot měření: jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly Kalené
Měřicí plocha nejjemněji lapované
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412815 150
EAN / GTIN 4062406156497
Číslo výrobce 412815 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Sada se skládá z digitálního posuvného měřítka a sady příslušenství.
  • Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, není nutné nulování. Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy jsou nejjemněji lapované. S robustním kovovým pouzdrem.
  • Sada příslušenství pro digitální posuvné měřítko − umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.

Rozsah dodávky:

1× sada příslušenství č. 412747 vel. 3,5 se skládá ze:
2 párů nosičů pro měřící nástavce krátkého a dlouhého.
3 párů měřících nástavců s měřícími kotouči ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm.
2 párů měřících nástavců s měřícím kuželem ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°.
1 páru měřících nástavců s měřícím válečkem ⌀ 1,5×9 mm.
1× pružinové soustavy pro konstantní měřící sílu.
1× úhlový klíč.
1× měřicí můstek na hloubky 75 mm.
Včetně stabilního plastového boxu.
Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.
1× digitální posuvné měřítko č. 412821 vel. 150.