Sada příslušenství pro digitální posuvná měřítka, Maximální tloušťka čelisti: 3,5mm

Artiklové číslo: 412747 3,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální tloušťka čelisti (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro maximální tloušťku čelisti 3,5 mm
Druh produktu Posuvné měřítko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Číslo výrobce 412747 3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Příslušenství pro digitální posuvné měřítko. Umožňuje měření zápichů, drážek a roztečí otvorů.

Vhodné pro:

Digitální posuvné měřítko do měřicího rozsahu 150 mm a tloušťku čelisti do 3,5 mm.

Rozsah dodávky:

3 páry měřicích nástavců s měřicími destičkami ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 páry měřicích nástavců s měřicími kuželi ⌀ 9 mm, 60° a ⌀ 12 mm, 60°, 1 pár měřicích nástavců s měřicím válečkem ⌀ 1,5×9 mm, 1× úhlový čepový klíč.
2 páry nosičů měřicích nástavců dlouhé a krátké, 1× systém pružin pro konstantní měřicí sílu.