18 EWR-V Digitální univerzální měřítko 500 mm/20″

Artiklové číslo: 4112723
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Řada MarCal 18 EWR
Typ krytí IP IP65
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha zakulacený
Odečet 0,01 mm
Odečet palce 0,0005 palec
Rozsah měření min. 0 mm
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Vedení Zvýšená vodicí drážka
Měřicí technika Digitální
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 12,5 mm
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4112723
EAN / GTIN 4059192002992
Číslo výrobce 4112723
L-číslo L40080 1935
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • , chladícím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci
  • Jezdec a lišta kalené, nerezové
  • Měřicí plochy pro vnější měření
  • Měřicí noha se závitem M 2,5 pro montáž měřicích vložek pro vnitřní a vnější měření

Popis:

Digitální univerzální třmen MarCal 18 EWR-V Rozsah měření: 0 - 500 mm
  • Přírůstek číslic mm/palec: 0,01 mm / 0,0005 palce
  • Měření hloubky:
  • Datové rozhraní: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Třída ochrany IP: IP 65
Rozsah dodávky: Baterie, pouzdro, návod k použití, měřicí vložky.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Typ výrobku: 18 EWR-V
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 500 mm
  • Rozsah měření: 0 - 20″
  • Aplikace: ; Pro vnitřní a vnější měření výklenků, drážek atd ; Nastavení na míru pomocí měřicích vložek se závitem M2,5 ;
  • Mezní chyba v palcích: .003″
  • Rozměr a v mm: 680 mm
  • Rozměr b v mm: 100 mm
  • Rozměr d v mm: 81 mm
  • Rozměr e v mm: 25 mm
  • Rozměr c v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 12.5 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.08 mm

Norma:

Tovární standard

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "MarCal 18 EWR" Zobrazit všechny