{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | zakulacený | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet | 0,001 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 000 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Rozhraní | RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka |
| Katalogové číslo | 4112717DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002978 | |
| Číslo výrobce | 4112717DKS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |