18 EWR-V Digitális univerzális tolómérő 500 mm/20″

Cikkszám: 4112723
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Méréstartomány 0 mm - 500 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4112723
EAN / GTIN 4059192002992
Gyártó száma 4112723
L-szám L40080 1935
Gyártó/felelős személy MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Felső rögzítőcsavar
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • , hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • Szagtörlő a csúszkában
  • A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
  • Mérőfelületek külső méréshez
  • Mérőláb M 2,5 menettel a belső és külső mérésekhez szükséges mérőbetétek rögzítéséhez

Leírás:

Digitális univerzális műhelytolómérő MarCal 18 EWR-V Mérési tartomány: 0 - 500 mm
  • Számjegyes lépésköz mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Mélységmérés:
  • Adatinterfész: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP védelmi osztály: IP 65
Szállítás tartalmazza: Akkumulátor, tok, használati útmutató, mérőbetétek.

Jellemző:

  • Adatinterfész: USB A
  • Termék típusa: 18 EWR-V
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 500 mm
  • Mérési tartomány: 0 - 20″
  • Alkalmazás: ; ; Süllyesztések, hornyok stb. belső és külső méréséhez ; Egyedi beállítás M2,5 menetes mérőbetétekkel ;
  • Hibahatár inch: .003″
  • A méret mm-ben: 680 mm
  • B méret mm-ben: 100 mm
  • Méret d mm-ben: 81 mm
  • Méret e mm-ben: 25 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Számmagasság: 12.5 mm
  • Hibahatár (mm): 0.08 mm

Szabvány:

Gyári szabvány