18 EWR-V digitale universele schuifmaat 500 mm / 20

Artikelnummer: 4112723
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek digital
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4112723
EAN/GTIN 4059192002992
Nummer fabrikant 4112723
L-nummer L40080 1935

Omschrijving

Uitvoering:

  • Hoog contrasterende numerieke display
  • Top vergrendelingsschroef
  • Direct klaar om te meten dankzij referentiesysteem
  • Uitstekende weerstand tegen stof, koelmiddelen en smeermiddelen
  • , koel- en smeermiddelen
  • Vuilafstrijker in de glijder
  • Slider en rail gehard, roestvast
  • Meetvlakken voor uitwendige metingen
  • Meetbeen met M 2,5 schroefdraad voor montage van meetinzetten voor inwendige en uitwendige metingen

Omschrijving:

Digitale universele schuifmaat MarCal 18 EWR-V Meetbereik: 0 - 500 mm
  • Cijferverhoging mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
  • Dieptemeting:
  • Data-interface: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • IP-beschermingsklasse: IP 65
Inbegrepen bij levering: Batterij, koffer, gebruiksaanwijzing, meetinzetten

Kenmerk:

  • Gegevensinterface: USB A
  • Type product: 18 EWR-V
  • Cijferverhoging mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Meetbereik: 0 - 500 mm
  • Meetbereik: 0 - 20″
  • Toepassing: ; Voor interne en externe metingen van uitsparingen, groeven, enz. ; Aanpassing op maat met behulp van meetinzetstukken met schroefdraad M2,5 ;
  • Foutlimiet inch: .003″
  • Afmeting a in mm: 680 mm
  • Afmeting b in mm: 100 mm
  • Afmeting d in mm: 81 mm
  • Afmeting e in mm: 25 mm
  • Afmeting c in mm: 16 mm
  • Cijferhoogte: 12.5 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.08 mm

Norm:

Standaard fabriek

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires