{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 1 ud. | |
| Serie | MarCal 18 EWR | |
| Clase de protección IP: | IP65 | |
| Embalaje | Estuche | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Material | acero fino (INOX) | |
| Material endurecido | sí | |
| Superficie de medición | forma redondeada | |
| Lectura | 0,01 mm | |
| Lectura pulgadas | 0,0005 pul | |
| Capacidad de medición mín. | 0 mm | |
| Sujeción | Tornillo de sujeción superior | |
| Guía | Guía elevada | |
| Metrología | Digital | |
| Seguridad del valor de medición | sistam MAHR Reference-Lock | |
| Función de preajuste | sí | |
| Lectura conmutable | sí | |
| Altura de las cifras pantalla LCD | 12,5 mm | |
| Interfaz | Interfaz USB; Puerto USB; interfaz USB | |
| Norma | norma de fábrica | |
| Tipo de protección / clase de protección | Grado de protección IP | |
| Tipo de producto | Pie de rey universal | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 4112723 | |
| EAN / GTIN | 4059192002992 | |
| Número del fabricante | 4112723 | |
| Número L | L40080 1935 | |
| Fabricante/responsable | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |