16 Eei3 Měřící nástavec vnitřní

Artiklové číslo: 4118815
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ krytí IP IP67
Označení výrobce 16 Eei 3
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalené ano
Měřicí plocha kalené
Norma výrobní norma
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4118815
EAN / GTIN 4059192003203
Číslo výrobce 4118815
L-číslo L40080 183
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Popis:

  • 16 měřicích destiček Eei 3 pro vnitřní měření (3,5 x 6 mm)

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název skupiny výrobků: Měřidlo kaliperu
  • Název výrobku: Měřicí vložka pro vnitřní měření
  • Název skupiny výrobků: MarCal
  • Aplikace: od průměru 39 mm
  • Kategorie příslušenství (eShop): 16 Eei Měřicí destičky pro vnitřní měření
  • Typ výrobku: 16 Eei 3