Digitální posuvné měřítko ABS 0–150 mm CoolantProof IP, sada, včetně vysílače U-WAVE-TC IP67 a připojovací jednotky, Typ: SET

Artiklové číslo: 404163 SET
Sleva
15 373,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Obsah sada
Rozsah měření max. 150 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,02 mm
Odchylka měření E MPE 0,02 mm
Typ krytí IP IP67
Rozhraní Rozhraní Digimatic
Přepínatelný odečet ne
Tvar hloubkoměru kulatá
Počet přepážek 3 ks
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Nabíjecí ne
Řada ABSOLUTE Digimatic
Označení výrobce CD-P15MR
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Rozsah měření min. 0 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Průměr hloubkoměru 1,9 mm
Hnací válec ano
Metoda měření měřidla Elektromagnetický indukční proces
Měřená hodnota záloha jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Výška číslic LCD displeje 9 mm
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Dílenská posuvná měřítka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 404163 SET
Číslo výrobce 500-719-20-IEEE
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Sada obsahuje přesně vzájemně sladěné komponenty Mitutoyo pro digitální sběr naměřených hodnot a jejich další zpracování. Obsahuje posuvné měřítko, vysílač a připojovací jednotku.

Popis:

Robustní posuvná měřítka ABSOLUTE Digimatic IP67 umožňují spolehlivé měření v širokém spektru využití. Posuvná měřítka nabízejí následující přednosti: Velmi vysoká odolnost proti vodě a prachu (stupeň ochrany IP67), vhodné pro využití při obrábění, při kterém se používají chladicí a mazací prostředky. Odolnost proti prachu podle DIN EN 60529. Vydrží dočasné úplné ponoření do vody, aniž by došlo k poškození. Při opětovném zapnutí není nutné provádět nové nastavení referenčního bodu (měřítko ABS).

Charakteristika:

  • Alarm nízkého napětí: Ano
  • Původní číslo výrobku: 500-719-10
  • Hnací váleček: Ano
  • Zobrazení: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Automatické vypnutí po 20 minutách nečinnosti: Ano
  • Životnost akumulátoru: Přibližně 5 let při běžném používání
  • Výstup dat: Ano
  • Mezní hodnota odchylky měření E MPE: +/-0,02 mm
  • Mezní hodnota odchylky měření S MPE: +/-0,04 mm
  • Velikost / rozměry: 0,27 x 0,12 x 0,035 M
  • Max. rychlost reakce: Neomezená
  • Rozsah měření: 0 - 150
  • Model: CD-P15MR
  • PŮVOD (bod nulování ABS): Ano
  • Hloubkoměr: ∅ 1,9 mm
  • Číslicová kroková hodnota: 0,01 mm

Rozsah měření: 0 - 150
Číslicová kroková hodnota: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,02 mm
Přesnost opakování: 0,01 mm
Zobrazení: LCD, výška číslic 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. rychlost reakce: Neomezeno, mm/s
Alarm nízkého napětí: Ano
Palcové/metrické: Metrické
Rozsah dodávky: V boxu, včetně 1x baterie SR-44
Životnost akumulátoru: Přibližně 5 let při běžném používání

Rozsah dodávky:

Včetně boxu, baterie SR44 a kontrolního certifikátu výrobce. Posuvné měřítko č. L40010 11414, vysílač č. 498890 IP67, připojovací jednotka č. 498885 IP.