Pie de rey digital ABS 0-150 mm, resistente a los refrigerantes, con certificación IP, que incluye el transmisor U-WAVE-TC IP67 y la unidad de conexión, Tipo: SET

Número de artículo: 404163 SET
Descuento
608,94 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 31 dic 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido juego
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Margen de error 0,02 mm
Desviación de medición E MPE 0,02 mm
Clase de protección IP: IP67
Interfaz Interfaz USB
Lectura conmutable no
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Número de piezas 3 ud.
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Recargable no
Serie ABSOLUTE Digimatic
Denominación del fabricante CD-P15MR
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 1,9 mm
Rodillo de accionamiento sí
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 9 mm
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 404163 SET
Número del fabricante 500-719-20-IEEE
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

El juego incluye componentes de Mitutoyo perfectamente adaptados entre sí para el registro digital de valores de medición y su posterior procesamiento. Consta de un pie de rey, un transmisor y una unidad de conexión.

Descripción:

Los robustos pies de rey Digimatic ABSOLUTE con clasificación IP67 permiten realizar mediciones fiables en una amplia gama de aplicaciones. Los pies de rey le ofrecen las siguientes ventajas: Resistencia muy elevada al agua y al polvo (clase de protección IP67). Apto para su uso en entornos de mecanizado en los que se utilicen refrigerantes y lubricantes. Son estancos al polvo según la norma DIN EN 60529. Resisten una inmersión total y temporal en agua sin sufrir daños. No es necesario volver a realizar la calibración del punto de referencia al volver a encender el sistema (escala ABS).

Característica:

  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo anterior: 500-719-10
  • Rodillo de accionamiento: Sí
  • Indicación: LCD, altura de cifras: 9 mm (150, 200 mm), 11 mm (300 mm)
  • Apagado automático tras 20 minutos sin actividad: Sí
  • Vida útil de la pila: Aprox. 5 años con un uso normal
  • Salida de datos: Sí
  • Valor límite de la desviación de medición, E MPE: +/-0,02 mm
  • Valor límite de la desviación de medición, S MPE: +/-0,04 mm
  • Tamaño / Dimensiones: 0,27 X 0,12 X 0,035 M
  • Velocidad de reacción máx.: Ilimitado
  • Capacidad de medición: 0 - 150
  • Modelo: CD-P15MR
  • ORIGIN (punto cero ABS): Sí
  • Varilla de medición de profundidad: ∅ 1,9 mm
  • Incremento numérico: 0,01 mm

Capacidad de medición: 0 - 150
Incremento numérico: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición E MPE: ±0,02 mm
Precisión de repetición: 0,01 mm
Indicación: LCD, altura de cifras: 9 mm (150, 200 mm) y 11 mm (300 mm)
Velocidad de reacción máx.: mm/s limitado
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgadas/métrico: Métrico
Volumen de suministro: En una caja, que incluye 1 pila SR-44
Vida útil de la pila: Aprox. 5 años con un uso normal

Volumen de suministro:

Incluye caja, pila SR44 y certificado de calidad del fabricante. Pie de rey n.º L40010 11414, transmisor n.º 498890 IP67, unidad de conexión n.º 498885 IP.