{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | mode numérique | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Plage de mesure max. | 150 mm | |
| Lecture | 0,01 mm | |
| Erreur admissible | 0,02 mm | |
| Ecart de mesure E MPE | 0,02 mm | |
| Indice de protection IP | IP67 | |
| Interface | port USB | |
| Lecture commutable | non | |
| Forme jauge de profondeur | forme ronde | |
| Nombre de pièces | 3 pc. | |
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | oxyde d’argent-zinc (AgO) | |
| Format international | pile bouton (357 / SR44) | |
| Rechargeable | non | |
| Série | ABSOLUTE Digimatic | |
| Référence fabricant | CD-P15MR | |
| Emballage | caisse / Coffret / Boîte | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Jauge de profondeur disponible | oui | |
| Diamètre jauge de profondeur | 1,9 mm | |
| Molette | oui | |
| Technique de mesure de l’instrument de mesure | procédé inductif électromagnétique | |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | réglage unique du point zéro | |
| Arrêt automatique | oui | |
| Hauteur des chiffres affichage LCD | 9 mm | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Type de produit | pied à coulisse d’atelier |
| Référence article | 404163 SET | |
| Réf. fabricant | 500-719-20-IEEE | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |